BT50 HYDRO 16X110 Mandrini idraulici con attacco BT-MAS tipo ADB

Codice art.: 4559261
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559261
EAN / GTIN 7291075255409
Codice del produttore 4559261
Numero-L L24120 1339

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 38 mm, Lunghezza corpo (LB) 45 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati