BT50 HYDRO 12X110 Mandrini idraulici con attacco BT-MAS tipo ADB

Codice art.: 4559259
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559259
EAN / GTIN 7291075255386
Codice del produttore 4559259
Numero-L L24120 1330

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati