• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT40 HYDRO 8X90 Mandrini idraulici con attacco BT-MAS tipo ADB

Codice art.: 4559247
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559247
EAN / GTIN 7291075255263
Codice del produttore 4559247
Numero-L L24120 2941

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 28 mm, Lunghezza corpo (LB) 43.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 43.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati