GTIN ER32 JIS 6.00X4.50 Falsa pinza ER per maschiatura e tensione e compensazione, con attacco JIS, per macchine CNC

Codice art.: 4548094
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4548094
EAN / GTIN 7291075150988
Codice del produttore 4548094
Numero-L L24120 2867

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32