Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Testa sferica esagonale con lama laterale, cromatura opaca 3.0 mm ()

Codice art.: 45454
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
Codice articolo 45454
EAN / GTIN 4010995454548
Codice del produttore 45454
Numero-L L60070 101397
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
  • Avvitamento ergonomico e potente
  • 2 in 1 - impugnatura a T con funzione extra di chiave a brugola
  • Durata e sicurezza grazie alla durezza ottimale del materiale
  • Perfetto per spazi ristretti
  • La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. La testa sferica esagonale consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.

Proprietà:

  • Maniglia a T per guida laterale (mm): 13
  • Esagono interno (mm): 3
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 26
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 80
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 150
  • Peso tecnico (g): 36.76