GTI ER20 ST20X80 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4545020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4545020
EAN / GTIN 7291075133349
Codice del produttore 4545020
Numero-L L24120 2106

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 79.3 mm, Shank Size (SS) 20

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 79.3 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 20