Chiave a brugola con impugnatura trasversale ComfortGrip TORX® con uscita laterale cromata opaca T15

Codice art.: 45447
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
Codice articolo 45447
EAN / GTIN 4010995454470
Codice del produttore 45447
Numero-L L60070 101374
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.
  • Avvitamento ergonomico e potente
  • 2 in 1 - impugnatura a T con funzione extra di chiave a brugola
  • Durata e sicurezza grazie alla durezza ottimale del materiale
  • La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. Il foro presente nell'impugnatura consente di appendere comodamente l'utensile alla parete portautensili.

Proprietà:

  • Maniglia trasversale trasmissione laterale (mm): 10 mm
  • TORX® 1: T15
  • Diametro impugnatura (mm): 25 mm
  • impugnatura larghezza (maniglia a croce) (mm): 80 mm
  • Lunghezza della lama con impugnatura a croce (mm): 100 mm
  • peso tecnico (g): 39,43 g