DIN69871 50 SEM22X100 C Mandrini DIN 69871 tipo ADB, con fori per il passaggio del refrigerante. Porta frese

Codice art.: 4539044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4539044
EAN / GTIN 7291075294064
Codice del produttore 4539044
Numero-L L24120 1906

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati