GTI ER16 ST3/4 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4539028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4539028
EAN / GTIN 7291075156874
Codice del produttore 4539028
Numero-L L24120 1259

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.638″ ,Shank Size (SS) ST3/4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.396″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.638″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.154″
  • Shank Size (SS): ST3/4