GTI ER25 1″ Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4539027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4539027
EAN / GTIN 7291075156867
Codice del produttore 4539027
Numero-L L24120 1231

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER25 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 2.087″ ,Shank Size (SS) ST1

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.632″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.087″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
  • Shank Size (SS): ST1