BT50 MT2 DRW Mandrini MAS BT-403 tipo A, per utensili cono morse DIN 6364/DIN 228-2 tipo B

Codice art.: 4533050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4533050
EAN / GTIN 7291075131789
Codice del produttore 4533050
Numero-L L24120 834

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50