BT50 SEMC 27X150 Mandrini MAS BT-403 tipo A/AD. Porta frese COMBI

Codice art.: 4532033
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4532033
EAN / GTIN 7291075131338
Codice del produttore 4532033
Numero-L L24120 770

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 48 mm, Lunghezza corpo (LB) 150 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 150 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati