BT40 SEMC 22X53 Mandrini MAS BT-403 tipo A/AD. Porta frese COMBI

Codice art.: 4532003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4532003
EAN / GTIN 7291075131185
Codice del produttore 4532003
Numero-L L24120 2461

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 53 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 53 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati