BT40 SEM 40X75 Mandrini MAS BT-403 tipo AD. Porta frese

Codice art.: 4530021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4530021
EAN / GTIN 7291075131048
Codice del produttore 4530021
Numero-L L24120 535

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 82 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 82 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati