BT50 EM 12X100 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: 4529039
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4529039
EAN / GTIN 7291075130638
Codice del produttore 4529039
Numero-L L24120 496

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 201.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 201.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati