• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT50 EM 25X115 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: 4529009
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4529009
EAN / GTIN 7291075130560
Codice del produttore 4529009
Numero-L L24120 2362

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Overall Length (OAL) 216.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 216.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati