Squadra piatta Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 500X250mm

Codice art.: 452590 500X250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
211 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 875

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 500×250 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,07 mm
Sezione lati 40×8 mm
Tipo di prodotto Squadra piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 452590 500X250
EAN / GTIN 4045197372185
Codice del produttore 452590 500X250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.