• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DIN2080 50 MT5 DRW Mandrini DIN 2080 tipo A per utensili cono morse DIN6364/DIN228-8 tipo B

Codice art.: 4524007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4524007
EAN / GTIN 7291075132656
Codice del produttore 4524007
Numero-L L24120 451

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 84.4 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 84.4 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati