DIN69871 50 SRKIN 20X80CX Thermal Shrink Chucks with DIN69871 Form AD Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Codice art.: 4517291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4517291
EAN / GTIN 7291075392975
Codice del produttore 4517291
Numero-L L24120 373

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati