ST 30X 50 ER32 F Mandrini con stelo cilindrico. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4517073
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4517073
EAN / GTIN 7291075133080
Codice del produttore 4517073
Numero-L L24120 278

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 46 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Drive Size (DRVS) 36 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 46 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 30