ER20 SPR 11-12 AA Pinze ER DIN 6499 tipo AA, super precise, con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 4511364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511364
EAN / GTIN 7291075134773
Codice del produttore 4511364
Numero-L L24120 73

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 12 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 11 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 12 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 11 mm
  • Shank Size (SS) ER20