DIN69871 50 ER32X100 Mandrini DIN69871 tipo AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4511007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511007
EAN / GTIN 7291075126563
Codice del produttore 4511007
Numero-L L24120 2075

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati