CAT40 FC SRKIN 3/4X3.00 Mandrini termorestringenti con superficie di contatto Caterpillar AD Codoli conici

Codice art.: 4510514
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4510514
EAN / GTIN 7291075358278
Codice del produttore 4510514
Numero-L L24120 842

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Lunghezza corpo (LB) 2-1/4″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 2-1/4″
  • Lunghezza corpo 2 (LB_2): 1.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3″
  • Shank Size (SS): 40

Download & documenti

Prodotti correlati