C8 AD BT50X70 Adattatore CAMFIX ISO 26623-1 con attacco conico MAS BT 403 AD/ADB

Codice art.: 4510254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4510254
EAN / GTIN 7291075330984
Codice del produttore 4510254
Numero-L L24120 1821

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Diametro flangia (DF) 100 mm
  • Overall Length (OAL) 171.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati