Tagliarotolo 5,5 mm HM per 40Z / 44FZ / 852

Codice art.: 4510212
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
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4510212
EAN / GTIN 4059192025366
Codice del produttore 4510212
Numero-L L40100 50
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la misura di ingranaggi e per compiti speciali
  • Rullo di misura in metallo duro
  • Con albero di montaggio cilindrico con anello elastico per il fissaggio nel foro di montaggio del micrometro o del calibro a scatto indicatore

Descrizione:

  • Metallo per bordi di rotolamento, diametro della sfera di contatto mm 5,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Fresa a rulli in metallo duro
  • Tipo di inserto di misura: Fresa a rulli
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm
  • Dimensione H: 10 mm
  • Dimensione h in mm: 10 mm
  • Dimensione B: 6.00 mm
  • Dimensione b in mm: 6 mm
  • Dimensione d in mm: 5.5 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 5.5 mm
  • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm