Cacciavite per coppiglie con protezione per le mani SB 240 x 14 x 10 mm

Codice art.: 451 310 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 451 310 0 SB
EAN / GTIN 4049002156908
Codice del produttore 451 310 0 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per espellere o rimuovere bulloni, rivetti, coppiglie o altri elementi di fissaggio da fori passanti
  • in alternativa all’incasso perfetto degli elementi di collegamento sopra citati nella superficie del pezzo
  • Acciaio per utensili altamente legato, temprato in modo uniforme per una trasmissione ottimale della forza
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro
  • con protezione ergonomica per le mani 2K
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.

Proprietà:

  • Peso: 296 g
  • Lunghezza: 240 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Diametro della punta: 10 mm
  • Apertura chiave: 14 mm
  • Profilo: Ottagonale