Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 21 x 23 ∙ 246 mm

Codice art.: 450N-21X23
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 450N-21X23
EAN / GTIN 4000896020539
Codice del produttore 450N-21X23
Numero-L L60140 249
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 21 x 23 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 246 mm
  • Peso netto (kg): 0.2 kg
Non corrisponde a norme DIN