BT40 FC ER16X100 Unità portapinze ER con sistema in battuta MAS BT-403 tipo ADB

Codice art.: 4509855
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4509855
EAN / GTIN 7291075224313
Codice del produttore 4509855
Numero-L L24120 2393

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati