ST 25X150 ER20 Mandrini con stelo cilindrico. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4507006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4507006
EAN / GTIN 7291075132885
Codice del produttore 4507006
Numero-L L24120 1545

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Drive Size (DRVS) 22 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 150 mm
  • Shank Size (SS) 25