• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di calibrazione

Codice art.: 4506340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4506340
EAN / GTIN 4017981239127
Codice del produttore 4506340
Numero-L L60160 3024
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi di rame semicrudo e cotto
Brunita

Proprietà:

  • per tubo-Ø: 12x1
  • Larghezza totale [mm]: 26 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 45 mm
  • Superficie: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • per lo spessore della parete: sì
  • Certificato VDE: no