HSK E63 ER20X75 Mandrini portapinza ER con attacco HSK DIN69893

Codice art.: 4506256
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4506256
EAN / GTIN 7291075161342
Codice del produttore 4506256
Numero-L L24120 1509

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati