CAT50 ODP M10X3.000 Adattamenti filettati FLEXFIT con steli conici Caterpillar Forma ADB integrali

Codice art.: 4505707
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4505707
EAN / GTIN 7291075163995
Codice del produttore 4505707
Numero-L L24120 994

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 2.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.405″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.405″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 1-8
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M10
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3″
  • Shank Size (SS): 50

Download & documenti

Prodotti correlati