SET SC32 SEAL 9 Set di pinze di riduzione SC per mandrini a forte serraggio MAXIN, con fori per il refrigerante

Codice art.: 4505401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4505401
EAN / GTIN 7291075215137
Codice del produttore 4505401

Descrizione

Descrizione:

Kit Pinze, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 25 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm, Gama diametro 6,8,10,12,16,20,25 mm, Gamma Diametri 6,8,10,12,16,20,25 mm, Shank Size (SS) SC32

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 25 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 6 mm
  • Gama diametro 6,8,10,12,16,20,25 mm
  • Shank Size (SS): SC32