KIT SK40 MAXIN 20X95 6 Kit contenente un mandrino a forte serraggio MAXIN con attacco DIN 69871 e differenti pinze di riduzione.

Codice art.: 4505365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4505365
EAN / GTIN 7291075198560
Codice del produttore 4505365

Descrizione

Descrizione:

Kit Mandrini, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Connection Size (CSI) SC 20, Gama diametro 6,8,10,12,14,16 mm, Gamma Diametri 6,8,10,12,14,16 mm, Shank Size (SS) SK40

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 20 mm
  • Connection Size (CSI): SC 20
  • Gama diametro 6,8,10,12,14,16 mm
  • Shank Size (SS): SK40