• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63WH ASHL 25 3 Teste con attacco HSK con tripla sede per utensili a stelo quadro montate a 45° su centri di torni-fresatura

Codice art.: 4505081
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4505081
EAN / GTIN 7291075215175
Codice del produttore 4505081
Numero-L L24230 149

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 157 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati