HSK A63WH ABB 40 Teste con attacco HSK con bussole di riduzione, per barre di barenatura

Codice art.: 4505029
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4505029
EAN / GTIN 7291075200232
Codice del produttore 4505029
Numero-L L24230 117

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 105 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Overall Length (OAL) 137 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati