• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT50 MAXIN 32X135 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco MAS BT-403 tipo AD/B

Codice art.: 4504922
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504922
EAN / GTIN 7291075183078
Codice del produttore 4504922
Numero-L L24120 1563

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 69 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 135 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati