HSK E50 SRK1/2X1.750 Mandrini HSK DIN69893 tipo E per calettamento. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504533
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504533
EAN / GTIN 7291075165197
Codice del produttore 4504533
Numero-L L24120 1214

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Lunghezza corpo (LB) 1.665″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 1.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/2″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.774″
  • Shank Size (SS): 50

Download & documenti

Prodotti correlati