HSK E50 SRK6X45 Mandrini HSK DIN69893 tipo E per calettamento. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504496
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504496
EAN / GTIN 7291075160932
Codice del produttore 4504496
Numero-L L24120 1026

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 36 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 71 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati