KIT SK40 MAXIN 32X106 7 Kit contenente un mandrino a forte serraggio MAXIN con attacco DIN 69871 e differenti pinze di riduzione.

Codice art.: 4504421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4504421
EAN / GTIN 7291075198546
Codice del produttore 4504421

Descrizione

Descrizione:

Kit Mandrini, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Connection Size (CSI) SC 32, Gama diametro 6,8,10,12,16,20,25 mm, Gamma Diametri 6,8,10,12,16,20,25 mm, Shank Size (SS) SK40

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 32 mm
  • Connection Size (CSI): SC 32
  • Gama diametro 6,8,10,12,16,20,25 mm
  • Shank Size (SS): SK40