HSK A100 SRKIN20X160 Mandrini HSK DIN69893 tipo A per calettamento, per utensili in metallo duro e HSS

Codice art.: 4504222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504222
EAN / GTIN 7291075176698
Codice del produttore 4504222
Numero-L L24120 2403

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 57 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Download & documenti

Prodotti correlati