HSK A63 SRKIN6X120 Mandrini HSK DIN69893 tipo A per calettamento, per utensili in metallo duro e HSS

Codice art.: 4504012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504012
EAN / GTIN 7291075176384
Codice del produttore 4504012
Numero-L L24120 2288

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 38 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati