HSK A63 SRKIN7/8X3.937 Mandrini HSK DIN69893 tipo A per calettamento, per utensili in metallo duro e HSS

Codice art.: 4503937
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503937
EAN / GTIN 7291075176988
Codice del produttore 4503937
Numero-L L24120 749

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink ,Lunghezza corpo (LB) 2.17″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 7/8″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 2.17″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 7/8″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.937″
  • Shank Size (SS): 63

Download & documenti

Prodotti correlati