ER32 ODP M08X25 Unità portapinze ER con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 4503673
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503673
EAN / GTIN 7291075162981
Codice del produttore 4503673
Numero-L L24120 2230

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 15 mm, Lunghezza corpo (LB) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 22 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 25 mm
  • Shank Size (SS) ER32