HSK E40 SRK12X45 Mandrini HSK DIN69893 tipo E per calettamento. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4503365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503365
EAN / GTIN 7291075160819
Codice del produttore 4503365
Numero-L L24120 292

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati