Inserto di misura a sfera 844 Tk in metallo duro 0,62 mm

Codice art.: 4502622
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4502622
EAN / GTIN 4059192024529
Codice del produttore 4502622
Numero-L L40100 1449
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Sfera di misura in metallo duro con albero di montaggio cilindrico e anello elastico per la tenuta rotante nel foro dei bracci di misura 844 Te.
  • Tolleranza di fabbricazione della sfera ± 2 µm

Descrizione:

844 Inserto di misura a sfera Tk 0,62 mm
  • Metallo duro
  • Diametro gambo conico 3,5 mm
  • Lunghezza gambo 6 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
  • Applicazione: Particolarmente adatto per la misura di ingranaggi interni ed esterni elicoidali Utilizzo su contorni convessi Utilizzo per la misura di conicità
  • Tipo di prodotto: 844 Tk
  • Lunghezza del gambo: 6 mm
  • Dimensione H: 3.1 mm
  • Dimensione d in mm: 0.62 mm