HSK A100 EM3/4X4.000 Portamorsetti laterali DIN6359 per steli Weldon con steli conici HSK DIN69893 Forma A

Codice art.: 4502092
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4502092
EAN / GTIN 7291075155129
Codice del produttore 4502092
Numero-L L24120 1022

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.181″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Overall Length (OAL) 5.969″ ,Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Overall Length (OAL): 5.969″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 100

Download & documenti

Prodotti correlati