ST1 X3.937 ER16 MF Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio su torni CNC e macchine automatiche. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4502024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4502024
EAN / GTIN 7291075156546
Codice del produttore 4502024
Numero-L L24120 2669

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 0.866″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.102″ ,Shank Size (SS) 1.0

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.866″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.396″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Drive Size (DRVS): 0.866″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.102″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.937″
  • Shank Size (SS): 1.0