ST 16X140 ER11 MF Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio su torni CNC e macchine automatiche. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4501984
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4501984
EAN / GTIN 7291075156256
Codice del produttore 4501984
Numero-L L24120 1526

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11, Lunghezza sporgenza (LPR) 18.5 mm, Shank Size (SS) 16

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Drive Size (DRVS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 18.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 140 mm
  • Shank Size (SS) 16