ST3/4X2-1/2″ ER16 F Mandrini con stelo cilindrico. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4501920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4501920
EAN / GTIN 7291075146110
Codice del produttore 4501920
Numero-L L24120 810

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.187″ ,Shank Size (SS) 3/4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.278″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Drive Size (DRVS): 0.748″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.187″
  • Lunghezza stelo (LS): 2-1/2″
  • Shank Size (SS): 3/4